Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Início de sessão de cliente
Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Exclusivo Clientes Comerciais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 15000 Produtos

Fita adesiva americana

Fita adesiva universal
FITA AMERICANA PRETA 50MMX50M

N.º de art.: 099238150

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Fita adesiva americana

N.º de art.: 099238150

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Número

PU

x 1

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Fita adesiva de tecido plastificado

Cola de borracha extremamente aderente


Excelente aderência, mesmo em superfícies rugosas e fibrosas



Revestimento de plástico


A fita é impermeável à água e à difusão de vapores, não é sensível à humidade e o revestimento plástico permite escrever na fita



Pode ser descolada manualmente


A aplicação da fita é rápida e fácil



As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone



Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser suficientemente pressionada contra o material a colar

Aviso

A fita adesiva universal não é resistente aos raios UV e por isso não deve estar exposta à luz solar direta

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Catálogo Würth(X)

Página do catálogo como PDF 1

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Apropriada para solucionar vários problemas de aplicação, p. ex.:


  • Identificação, ligação e fixação de cabos

  • Selagem e identificação de caixas de cartão

  • Cobertura de objetos com cantos afiados e reforço de cantos

  • Marcação de pavimentos

  • Vedação de juntas

  • Vedação de condutas de ventilação

  • Cobertura de furos, fendas e aberturas


A fita só pode ser usada durante um curto período no exterior

Material de apoio

Tecido de rayon revestido a plástico

Base aderente

Borracha natural

Cor

Preto

Largura

50 mm

Espessura

0,3 mm

Comprimento

50 m

Condições de resistência dinâmica à escamação a 25 mm

9.8 N

Extensão na ruptura

11 %

Temperatura mín. de processamento

10 °C

Temperatura máx. de processamento

40 °C

Temperatura mín. de processamento de superfície

10 °C

Temperatura máx. de processamento de superfície

40 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-10 a 70 °C

Resistência mín. à temperatura

-10 °C

Resistência máx. à temperatura

70 °C

Resistência a ultravioleta

Não

Resistência a humidade

Sim

Duração em armazenamento de produção

12 Mês

Condições para manter a duração em armazenamento de produção

área de armazenamento seca, horizontal, sem pó, protegida dos raios UV, 20°C e 50% de humidade