Fita adesiva de alumínio
Fita adesiva de alumínio
FITA ALUMINIO 75MMX50M 40MICRONS
Art.
0992110075
EAN 4045989134267
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Soft aluminium foil tape with acrylic adhesive.
- Fita de folha de alumínio com adesivo de acrílico
- Muito boa resistência ao calor, frio e humidade
- Para utilização em sistemas de refrigeração, ar condicionado, isolamento térmico, arejamento, etc.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material de apoio | Folha de alumínio |
Base aderente | Acrílico |
Espessura | 0,09 mm |
Cor | Alumetallic |
Largura | 75 mm |
Comprimento | 50 m |
Resistência mín./máx. à temperatura | -35 a 155 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 30 °C |
Força de aderência mín. a 25 mm | 75 N |
Alongamento de rutura | 3 % |
Resistência a humidade | Sim |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | de 10°C a 30°C |