Fita adesiva de cobertura crepe
Fita adesiva para pintura
FITA PINTURA VERDE 48MMX50M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistente ao calor até +80 °C
A fita também é adequada para trabalhos de pintura que requerem secagem em estufa.
Excelente aderência em superfícies lisas e pintadas
- Para cobertura de todas as superfícies lisas encontradas nos setores da construção e automóvel
- A fita pode ser removida novamente imediatamente após a pintura e não deixa resíduos.
Resistente à humidade e solventes
- Adequada para trabalhos de pintura que envolvem todos os sistemas de tinta e verniz aquosos e à base de solventes disponíveis no mercado
- Também pode ser utilizada para lixagem húmida
Para garantir uma remoção sem resíduos, a fita deve ser removida imediatamente após a secagem da tinta ou verniz.
A fita adesiva não é resistente aos raios UV e, por conseguinte, não é adequada para aplicações no exterior.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Trabalhos de pintura na indústria automóvel e pintura geral, por exemplo, em metais pintados, vidro, peças cromadas, borracha.
Fita para trabalhos de pintura, fixação do papel de cobertura.
Base aderente | Borracha natural |
Material de fita adesiva | Papel crepe |
Cor | Verde |
Largura | 48 mm |
Comprimento | 50 m |
Espessura | 0,125 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 25 °C |
Resistência a ultravioleta | Não |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / de 15°C a 25°C e máx. 60% de humidade relativa |