Fita adesiva de dupla face MULTI
Fita de montagem, universal
FITA DUPLA P/ ALCATIFA UNIV 50MMX25M
Art. 0894600
EAN 4024835942973
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Película de suporte à base de PP
Excelente adaptação da fita adesiva a revestimentos e pavimentos lisos
Altamente adesiva
Excelente colagem, mesmo em superfícies delicadas como PE e PP
A fita adesiva de montagem universal não é resistente aos raios UV, pelo que não deve ser exposta à luz solar direta
Em plásticos a colar que contenham aditivos amaciadores, os amaciadores podem alterar a camada adesiva, o que pode comprometer a força da cola
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Fichas Técnicas(X)
Para uma variedade de aplicações em que é necessária uma fita adesiva forte mas fina, como na fixação de revestimentos têxteis
- Os substratos a colar devem estar totalmente secos, resistentes e sem pó, gordura e óleo
- Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser suficientemente pressionada sobre o material a colar, se necessário, com o rolo de pressão
- No caso de substratos delicados e porosos (por exemplo, madeira, pedra), efetue testes preliminares
Base aderente | Borracha sintética |
Material de apoio | Folha de PP |
Cor | Branco (material de base) |
Largura do rolo | 50 mm |
Comprimento do rolo | 25 m |
Espessura | 155 µm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -10 a 50 °C |
Resistência a ultravioleta | Limitado |
Resistência a humidade | Sim |
Força de aderência a 25 mm | 20 N |
Alongamento de rutura/condições | 490 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Resistência à tração/condições | 21 N/cm² / em conformidade com a EN 14410 |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / área de armazenamento em local seco, sem pó, 20°C e 50% de humidade relativa |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!