Fita adesiva de dupla face Strong
Fita adesiva para montagem, específica
FITA DUPLA P/ ALCATIFA ESPECIAL 50MMX25M
Art. 0894601
EAN 4024835942980
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente força adesiva
Excelente aderência, mesmo em superfícies rugosas. Também adequada para colagens difíceis como, por exemplo, PVC, pano e carpetes rugosas, bem como de metal a madeira, metal a metal e cimento a madeira.
Pode ser rasgada à mão
Fita de aplicação rápida e fácil.
Suporte de tecido
A fita adapta-se bastante bem à superfície, mesmo a superfícies irregulares.
Boa resistência à humidade
- A fita adesiva de dupla face STRONG não é resistente aos raios UV, pelo que não deve ser exposta à luz solar direta
- Nos casos em que vão ser colados plásticos com aditivos plastificantes, os plastificantes podem alterar a camada adesiva. Isso afeta a força da cola
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Fichas Técnicas(X)
Excelente aderência, mesmo em superfícies rugosas. Também adequada para colagens difíceis como, por exemplo, PVC, pano e carpetes rugosas, bem como de metal a madeira, metal a metal e cimento a madeira
Ideal para colocação de carpetes, colagem em escadas ou fixação e colagem de diversos materiais nas indústrias de construção, mobiliário e têxteis
- As superfícies a colar devem estar totalmente secas, resistentes e sem pó, gordura e óleo. Não utilize em superfícies desgastadas ou danificadas
- Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser adequadamente pressionada sobre o material a colar, se necessário, com o rolo de pressão
- No caso de superfícies delicadas e porosas (por exemplo, madeira, pedra), efetue testes preliminares
- Nos casos em que vão ser colados plásticos com aditivos plastificantes, os plastificantes podem alterar a camada adesiva. Isso afeta a força da cola
- As fitas adesivas para montagem são resistentes aos raios UV apenas em determinados casos, pelo que devem ser protegidas da luz solar direta
- Em superfícies sensíveis (por exemplo, galvanizadas, revestidas a pó, anodizadas) e superfícies porosas (por exemplo, madeira, pedra), devem ser efetuados testes preliminares
Base aderente | Borracha sintética |
Material de apoio | Tecido rayon |
Cor | Branco (material de base) |
Largura do rolo | 50 mm |
Comprimento do rolo | 25 m |
Espessura | 265 µm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -10 a 50 °C |
Resistência a ultravioleta | Limitado |
Resistência a humidade | Sim |
Força de aderência a 25 mm | 42 N |
Alongamento de rutura/condições | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / área de armazenamento em local seco, sem pó, 20°C e 50% de humidade relativa |