Fita adesiva de vedação EURASOL® P
Fita adesiva de vedação EURASOL P
FITA ADESIVA EUROSOL P 60MM
Art. 0992810060
EAN 4046778539799

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistência testada ao envelhecimento
- Garante ligações permanentemente herméticas
- Fiabilidade máxima para testes Blower-Door
- Protege contra a humidade e a formação de bolor no isolamento
Material de apoio fabricado com papel especial
- A fita é muito fácil de rasgar à mão
- Ideal para construção ecológica
Sem solvente
- A superfície de aplicação deve estar seca e isenta de gorduras, aparas e pó. Certifique-se de que não existe acumulação de água estagnada nas áreas coladas.
- Respeite as nossas condições de garantia relacionadas com edifícios.
- O produto é adequado apenas para utilização no interior.
- Resistência térmica certificada ao envelhecimento e à humidade pela Universidade de Kassel.
- Verificação de estanqueidade ao ar pelo Instituto Fraunhofer para física de edifícios de Estugarda com base nas normas DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
- ENeV
EMICODE EC1plus: Emissões muito reduzidas – o sistema de classificação EMICODE carateriza a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Largura de 60 mm:
- Colagem permanente de sobreposições em barreiras de vapor e telas de barreiras de vapor
- União hermética de placas OSB
Largura de 190 mm:
Aderência hermética das aberturas de injeção, e reparações a barreiras de vapor e telas de barreiras de vapor danificadas.
A EURASOL P é ideal para colar telas de barreiras de vapor WÜTOP e barreiras de vapor WÜTOP, e foi testada nestas películas. Por este motivo, recomendamos a utilização destas películas WÜTOP para obter os melhores resultados com o sistema de vedação de ar da Würth.
Cole a EURASOL P na costura de sobreposição removendo apenas alguns centímetros do papel de cobertura. Ao remover o papel de cobertura, a fita adesiva é colada ao longo de todo o comprimento da costura de sobreposição, pressionando-a. Certifique-se de que existe pressão de contacto suficiente. Após o processo de colagem, a fita adesiva é simplesmente rasgada à mão. Não sujeite a fita colada a tensões duradouras.
Material de apoio | Papel síntese |
Base aderente | Dispersão de acrilato |
Cor | Branco (material de base) |
Largura | 60 mm |
Comprimento | 25 m |
Temperatura mín./máx. de processamento | 0 a 50 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 100 °C |
Sem solvente | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | Unlimited / Na embalagem original fechada entre 5°C e 23°C e 50% a 60% de humidade |
Sustentabilidade | Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!