Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita adesiva dupla face

Fita adesiva de dupla face
FITA ADESIVA DUPLA FACE QTY MIN.3

Art. 08945004

EAN 4011231837729

Entre na sua conta para ver preços
Fita adesiva dupla face

Art. 08945004

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 3 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Devido à excelente capacidade de aderência, a fita é indicada para a colagem de uma grande variedade de materiais, como madeira, metal, plástico, vidro, pedra, etc. Pode ser usada em ambientes interiores e exteriores.

Excelente aderência


Devido à excelente capacidade de aderência, a fita é indicada para a colagem de uma grande variedade de materiais, como madeira, metal, plástico, vidro, pedra, etc.



Pode ser removida à mão


A fita aplica-se rápida e facilmente.



Resistente aos raios UV e à humidade


A fita adesiva pode ser utilizada tanto em interiores como em exteriores.



Resistente ao envelhecimento


Quando utilizada corretamente, a aderência da fita pode durar vários anos.

Aviso

As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone. Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser suficientemente premida contra o material a colar. Ótima resistência final após 24 horas. Efetue testes preliminares em superfícies sensíveis (por exemplo, PP, PE, borracha) e superfícies porosas (por exemplo, madeira, pedra). Nos casos em que vão ser colados plásticos com aditivos amaciadores, o amaciador pode alterar a camada de cola. Isto pode comprometer a resistência da cola.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para colar madeira, metais, plásticos, papel, feltro e cartão em várias áreas, por exemplo:


  • Colagem de frisos de madeira na montagem de janelas

  • Colagem de revestimentos de fachadas

  • Colagem em camiões e autocaravanas

  • Reforços na construção em madeira

  • Fixação de suportes e calhas para cabos

Base aderente

Acrilato

Material de apoio

Papel especial

Cor

Transparente (material de base)

Largura do rolo

12 mm

Comprimento do rolo

25 m

Espessura

125 µm

Temperatura mín./máx. de processamento

15 a 30 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a 120 °C

Resistência a ultravioleta

Sim

Resistência a humidade

Sim

Força de aderência a 25 mm

22 N

Validade a partir da data de produção/condições

18 meses / área de armazenamento em local seco, sem pó, 20°C e 50% de humidade relativa