Fita adesiva para construção de stands de exposição
Fita adesiva
FITA DUPLA P/ ALCATIFA TEMP 50MMX25M
Art. 0894605
EAN 4024835942966
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sem resíduos de cola
O lado aberto da fita adesiva permite a remoção sem resíduos da superfície (período de aderência recomendado: 2–3 semanas).
Excelente aderência no lado coberto
O lado coberto com papel de silicone permite uma adesão permanente a todas as superfícies do setor de construção (por exemplo, pedra, metal, plástico, vidro, etc.).
É possível remover manualmente
Fita de aplicação rápida e fácil.
Ao colar em superfícies e plásticos que contenham amaciadores, estes podem alterar o revestimento de cola. Isto pode comprometer a resistência da cola.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para colocação de carpetes em expositores de feiras comerciais. Outras aplicações nas quais o material a ser colado deve ser retirado sem deixar quaisquer resíduos.
As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone. Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser suficientemente premida contra o material a colar.
O lado aberto (menos aderente) é colado no pavimento de instalações de feiras comerciais. A carpete a ser colocada deve ser aplicada ao lado coberto (altamente aderente). Esta ação garante uma aderência adequada da fita à carpete; assim, esta pode ser novamente retirada do chão no fim da feiras comerciais sem deixar quaisquer resíduos.
Base aderente | Borracha sintética |
Material de apoio | Tecido rayon |
Cor | Branco (material de base) |
Largura do rolo | 50 mm |
Comprimento do rolo | 25 m |
Espessura | 340 µm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -10 a 50 °C |
Resistência a ultravioleta | Não |
Resistência a humidade | Sim |
Força de aderência do lado aberto (por unidade de comprimento) | 12 N/mm |
Força de aderência do lado coberto (por unidade de comprimento) | 22 N/mm |
Alongamento de rutura/condições | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / área de armazenamento em local seco, sem pó, 20°C e 50% de humidade relativa |