Fita butílica
Fita de vedação butílica, design plano
CORDAO DE BUTIL 10X1MM 6M (5 UNID)
Art. 0894700381
EAN 4050641984197
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
Design plano
- Permanentemente elástica
- Muito boa aderência
- Resistente ao envelhecimento
- Impermeável à água, humidade e pó
- Fácil de aplicar sem a utilização de ferramentas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para a fixação de revestimentos à prova de água nas portas de veículos automóveis, para ligar molduras, por exemplo Audi, de forma a evitar vibrações de coberturas, etc.
Base química | Borracha modificada |
Cor | Preto |
Comprimento | 6 m |
Largura | 10 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Resistência a ultravioleta | Não |
Validade a partir da data de produção/condições | 15 meses / de -40°C a 70°C |