Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita butílica com laminação em alumínio

Fita ved. butílica c/ revestimento em alum.
FITA BETUMINOSA

Art. 087562050

EAN 4011231801911

Entre na sua conta para ver preços
Fita butílica com laminação em alumínio

Art. 087562050
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
Fita autocolante de vedação e montagem à base de borracha butílica com revestimento de alumínio permanentemente fixo. Resistente a intempéries e ligações a todos os substratos existentes no setor da construção.

Boa resistência aos raios UV, às intempéries e à água


  • A fita butílica também pode ser utilizada em exteriores e resiste à chuva e a quaisquer outras influências meteorológicas (não adequada para utilização debaixo de água).

  • Não corrosivo


Excelente aderência a substratos absorventes e não absorventes.


Pode ser utilizada em todos os substratos presentes no setor da construção como, por exemplo, aço, alumínio, vidro, plástico, madeira, betão, alvenaria, betume, etc.



As fitas butílicas são autofundentes


A fita fica totalmente funcional imediatamente após a aplicação, e está em conformidade com todos os requisitos de propriedades.



Impermeável à difusão de vapor


A fita butílica proporciona uma vedação estanque e impede a penetração de humidade na construção.



Sem efeito bimetálico


Compatível com betume


Isolamento acústico


Fácil de aplicar


Inodoro


Sem solventes nem betume

Prova de desempenho
  • Em conformidade com as fichas de dados técnicos da norma IVD n.º 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibilidade com betume de acordo com a norma DIN EN 1548


Em conformidade com os requisitos de COV de acordo com:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Esquema AgBB

  • Classe A+ de COV francesa e "Regulamento KMR"
Aviso
  • Deve evitar-se o aparafusamento/a penetração da fita butílica

  • O butilo não pode ser fixado mecanicamente!
Área de aplicação
  • Em conformidade com as fichas de dados técnicos da norma IVD n.º 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibilidade com betume de acordo com a norma DIN EN 1548


Em conformidade com os requisitos de COV de acordo com:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Esquema AgBB

  • Classe A+ de COV francesa e "Regulamento KMR"

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para cobrir vedantes de juntas de construção e de ligação em áreas industriais e estaleiros de obras, bem como em construções em betão ou envolvendo peças com acabamento em betão. As aplicações habituais incluem vedação de luzes de teto, caixilhos de janelas, estruturas envidraçadas em telhados inclinados (apenas com perfil de pressão), estufas e outras juntas de topo em vidro, plástico ou metal. E ainda vedação de fendas no telhado, juntas de calhas de escoamento ou ligações entre telhados e a alvenaria.

Instruções

As superfícies a vedar têm de estar secas, capazes de suportar carga e sem gordura nem pó. A temperatura de aplicação não deve ser inferior a +10 °C. As superfícies absorventes e porosas devem ser pré-tratadas com primário Würth para betume/butilo (art.º n.º 0892875).


Para obter uma boa aderência inicial à superfície, a fita deve ser pressionada contra a superfície e alisada com um rolo de pressão (art.º n.º 0693011756). Dobras e vincos devem ser evitados.


O butilo tem uma tendência para "fluxo frio" (característica de fluxo da fita). Por conseguinte, a fita deverá ser sempre aplicada com um perfil de pressão para evitar a deslocação da vedação devido, por exemplo, ao peso da neve ou água acumulada. No entanto, a pressão de contacto excessiva sobre o perfil provoca a "expulsão" do composto de vedação. Além disso, nunca comprima a fita butílica até ao ponto zero (utilize o disco fornecido como distanciador)!


A superfície adesiva da fita de vedação deve ter pelo menos 1/3 (por superfície de contacto) da largura da fita ao colar sobre juntas. Não são permitidas tarefas de colagem acima da cabeça sem fixações mecânicas adicionais. Durante a vedação dos perfis de suporte do vidro, não apoie o perfil de borracha sobre a fita de vedação. A largura da fita butílica deve ser selecionada de modo que a fita fique posicionada entre os perfis de borracha.

Base química

Borracha modificada

Design

Com laminação em alumínio

Material de apoio

Película laminada de alumínio

Cor

Preto

Comprimento

20 m

Largura

50 mm

Espessura geral

1,5 mm

Espessura do composto de butilo

1,4 mm

Espessura do material de apoio

0,04 mm

Classe de material de construção/condições

B2 - Normalmente inflamável / em conformidade com a DIN 4102

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 30 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 90 °C

Resistente a

Água, Condições meteorológicas

Resistência a ultravioleta

Sim

Validade a partir da data de produção/condições

Unlimited / área de armazenamento seca, na horizontal, sem pó, 20°C e 50% de humidade