Fita de aperto em rolo para abraçadeiras Cantos totalmente arredondados
ABRACADEIRA FITA METALICA A2 12MMX30MT
Art. 05291 12
EAN 4011231444910
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
Com cargas superiores, instalar duas cintas de aperto
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para produzir abraçadeiras para tubos e mangueiras de quase todos os tamanhos, juntamente com a ferramenta de aperto e corte
- Para integração em mangueiras (juntamente com os anéis de aperto)
- Para instalar sinais, placas, caixas de interruptores, etc. (em conjunto com anéis de fixação e suportes de sinais)
Material | Aço inox A2, 1.4301 |
Largura | 12,7 mm |
Comprimento | 30 m |
Espessura do material | 0,75 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!