Cinta de elevação dupla camada
Cinta de elevação dupla camada
CINTA ELEVACAO
Art.
071350 502
EAN 4011231704434
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
Lifting straps are used where a clean and wide contact surface on the load is required.
- Tecido entrançado plano, com laços para grua em ambas as extremidades
- Laços reforçados para grua
- São possíveis várias configurações da cinta
- Protege as superfícies
- Risco significativamente menor de lesão em comparação com cintas convencionais
- Elevada capacidade de carga, apesar do seu reduzido peso
- Designação da capacidade codificada por cores
Em conformidade com a norma DIN-EN 1492-1
Com aprovação GS
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- As cintas de elevação podem ser utilizadas a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
- Cinta extremamente resistente e duradoura para todos os tipos de cargas
- Graças ao seu peso reduzido e grande flexibilidade, as cintas de elevação têm excelentes propriedades de manuseamento, razão pela qual são utilizadas tanto em fábricas como na construção
Largura da banda | 30 mm |
Comprimento utilizável | 2 m |
Cor | Violeta |
Classe de capacidade de sustentação de carga (única direta) | 1000 kg |
Classe de capacidade de sustentação de carga (única em forma de u) | 2000 kg |
Classe de capacidade de sustentação de carga (única atada) | 800 kg |
Material | PES - Poliéster |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |