Fita de montagem Power Multi-Tack
Fita de montagem Power Multi-Tack
FITA DE MONTAGEM MULTITACK 19MMX10M
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
Double-sided adhesive tape with high adhesive strength and excellent internal strength, also suitable for difficult-to-bond plastics.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Base aderente | Borracha sintética |
Material de apoio | Tecido de poliéster |
Cor | Transparente |
Largura do rolo | 19 mm |
Comprimento do rolo | 10 m |
Espessura | 0.80 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | -10 a 50 °C |
Resistência a ultravioleta | Não |
Resistência a humidade | Sim |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | PP, Vidro (com testes preliminares), Betão |
Força de aderência a 25 mm | 55 N |
Alongamento de rutura | 30 % |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / de 15°C a 30°C |