Fita de montagem em tecido, interiores
Fita de montagem em tecido, interior
FITA MONTAGEM POLIPROP 15MM PARA DIGA
Art.
0972315
EAN 4024835251259
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
Resistente à corrosão, sem arestas afiadas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Instalação de tubagens elétricas e de canalização em betão inacabado, etc.
Largura | 15 mm |
Espessura do material | 1,1 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -10 a 120 °C |
Força máx. de carga | 1700 N |
Material | Polipropileno |
Resistência a ultravioleta | Não |
Cor | Branco |
Comprimento do rolo | 25 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!