Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita de montagem perfurada com furação lateral

Fita de montagem perfurada com furação lateral
FITA PERFURADA GALVANIZADA 17MM

Art. 0972010217
EAN 4053479866956

Entre na sua conta para ver preços
Fita de montagem perfurada com furação lateral

Art. 0972010217

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 m

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para montagem de tubos elétricos/sanitários, cabos e linhas em betão inacabado
Aviso

Tenha em atenção que a fita rasga ao atingir o valor de carga de rutura. As vibrações e as cargas térmicas no local devem ser tidas em consideração, bem como o fator de segurança necessário.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Suspensões (por exemplo, tubos, condutas de ventilação)

  • Montagem de tubos elétricos/sanitários, cabos e linhas em betão inacabado

Largura

17 mm

Espessura do material

0,7 mm

Diâmetro do furo

6,8 mm

Distância do orifício

15 mm

Diâmetro do orifício marginal

3,2 mm

Distância de orifício dos orifícios nas extremidades

15 mm

Força máx. de carga

1500 N

Material

Chapa de aço, 1.0226

Comprimento

25 m

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tesoura ideal

TESOURA DE CORTE LONGO DIREITA

Tesoura para chapa de metal com alavanca para cortes contínuos e com formas
x 1 Un.
Tesoura ideal

TESOURA DE CORTE LONGO ESQUERDA

Tesoura para chapa de metal com alavanca para cortes contínuos e com formas
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Ferramenta de aplicação de cavilhas Para cavilha de impacto manual

APLICADOR MANUAL DE CAVILHAS 4MM