Fita de pintura Crepe
FITA DE PINTURA CREPE 19MMX50M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistente ao calor até +80ºC
Adequada para trabalhos de pintura que requerem secagem em estufa.
Boa adesão nas superfícies
Adere na maioria das superfícies lisas e rugosas, como pladur e betão.
Não deixa resíduos
A cola não afeta a superfície quando aplicada e não deixa resíduos quando removida.
Para garantir uma remoção sem resíduos, a fita deve ser removida imediatamente após secagem da tinta ou verniz. A fita não é resistente aos raios UV e, por conseguinte, não é adequada para aplicações no exterior.
Fichas Técnicas(X)
Base aderente | Borracha natural |
Material de fita adesiva | Papel crepe |
Cor | Natural |
Largura | 19 mm |
Comprimento | 50 m |
Espessura | 0,147 mm |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / a 20°C e 50% de humidade |