Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita de reboco macia

Fita de reboco, macia
FITA DE PROTECAO SOFT LARANJA

Art. 0992401650

EAN 4050641671929

Entre na sua conta para ver preços
Fita de reboco macia

Art. 0992401650
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
Fita adesiva para proteger superfícies lisas durante a pintura, aplicação de reboco e envernizamento, tanto no interior como no exterior. Particularmente suave, boa aplicação e aderência segura mesmo a baixas temperaturas a partir de 0 °C.

Adesivo especialmente macio


  • A fita é muito fácil de desenrolar e altamente indeformável

  • Particularmente macia; adapta-se muito bem à superfície


Boa aplicação e aderência à superfície, mesmo a baixas temperaturas a partir de 0 °C



Altamente resistente às condições climatéricas


A fita pode ser removida de muitas superfícies após 4 semanas (laranja) ou 2 semanas (branca) sem deixar resíduos

Aviso

A superfície a cobrir deve estar totalmente seca e sem pó, gordura e óleo. Após a utilização (período máx. de aderência: 4 semanas (laranja), 2 semanas (branco), a fita deve ser removida à temperatura ambiente (+5 °C a +40 °C), sendo retirada num ângulo de 45° em relação à extremidade da tinta ou ao gesso de forma lenta e suave. Em pedra natural, especialmente mármore, pode provocar a descoloração. Nunca exponha o lado aderente à luz solar direta. Não é adequada para secagem em estufa.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para metais lisos e superfícies planas e polidas, como a maioria dos plásticos, madeira envernizada, tintas e vernizes



Adequação limitada para superfícies porosas, lixadas e irregulares que absorvem a cola da fita ou atacam-na fisicamente, por exemplo, metais lixados. Ao utilizar tintas acrílicas à base de água, tintas de nitrocelulose com uma elevada percentagem de diluente, outras substâncias quimicamente agressivas e todos os metais não ferrosos, por exemplo cobre e alumínio, e revestimento de eloxal e revestimentos em pó, é absolutamente necessário realizar testes preliminares. Caso contrário, existe a possibilidade de deixar resíduos.



Não adequado para quaisquer superfícies com estabilidade interna insuficiente, como verniz com fraca aderência ou madeira desgastada



A compatibilidade total com a superfície só pode ser assegurada realizando um teste preliminar durante, pelo menos, 48 horas em condições de aplicação correta

Material de apoio

PVC-P

Base aderente

Borracha natural

Largura

50 mm

Comprimento

33 m

Cor

Laranja

Espessura da fita adesiva

0,13 mm

Força de aderência no aço (por unidade de comprimento)

1,2 N/cm

Alongamento de rutura

180 %

Temperatura mín./máx. de processamento

0 a 40 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-10 a 60 °C

Resistência a ultravioleta

Sim

Resistente a

Condições meteorológicas

Validade a partir da data de produção/condições

18 meses / a 23°C e 50% de humidade relativa, sem exposição direta à luz solar