Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita de reforço em fibra de vidro

Fita de reforço em fibra de vidro
FITA JUNTAS FIBRA VIDRO 48MM 90M

Art. 0992500001

EAN 4024835834803

Entre na sua conta para ver preços
Fita de reforço em fibra de vidro

Art. 0992500001
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
Para o enchimento com estuque, e cobertura de buracos e fendas

As instruções de utilização são recomendações baseadas nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Enchimento de placas de gesso em construções secas de paredes e tetos de interior, e para a aplicação de estuque em interior em superfícies de betão, betão arejado e tijolo clínquer

Material

Fibra de vidro

Cor

Branco

Largura

48 mm

Comprimento

90 m

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Espátula com bit no cabo

ESPATULA COM BIT 150MM

Ideal para o enchimento de juntas de placas de gesso O bit com fenda Philips é adequado para um aparafusamento rápido.
x 1 Un.
Placas de madeira, lâmina dupla

ESPATULA DUPLA INOX CABO MAD 200MM

Lâmina ligeiramente arredondada para uma aplicação uniforme de massa