Fita de vedação VKP® PLUS
Fita de vedação, VKP PLUS
FITA VEDACAO VKP PLUS CINZA 10/2 12,5 M
VKP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Propriedades de vedação testadas superiores a 600 Pa, BG1 e BGR em conformidade com a norma DIN 18542:2020-04
Resistência testada e certificada contra chuva intensa em conformidade com os parâmetros de teste necessários.
Um produto do sistema de vedação Würth
Os materiais dos componentes individuais dos produtos do sistema de vedação Würth são compatíveis uns com os outros.
Excelente compatibilidade ecológica
Segurança ecológica testada de acordo com o método de teste GEV (classe EC 1 PLUS).
Sem solventes e EMICODE EC1 plus
Seguro para os seres humanos e para o ambiente
Reparação de grandes folgas em juntas, que passarão a ser capazes de suportar chuva intensa
Devido à elevada tolerância da fita, os movimentos dos componentes podem ser compensados e as tolerâncias de construção comuns podem ser vedadas mais eficazmente. Isto reduz o número de tamanhos de fita utilizados.
Impermeável à água, mas permeável ao vapor de água
Quando comprimida corretamente, a fita proporciona vedação contra chuva intensa, no entanto devido à sua permeabilidade ao vapor de água, proporciona uma excelente compensação à humidade.
Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, registo n.º 188 7050098
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas – o sistema de classificação EMICODE carateriza a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
Os tempos de reposição não estão sujeitos a uma determinada especificação e baseiam-se apenas em valores empíricos. Dependem do tempo de armazenamento e da temperatura de armazenamento e processamento. Quanto maiores forem os tempos de armazenamento e menor for a temperatura de processamento, maiores serão os tempos de reposição.
A resistência aos raios UV e às intempéries só poderá ser garantida se a instalação for efetuada de forma a resistir a chuva intensa.
Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, registo n.º 188 7050098
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas – o sistema de classificação EMICODE carateriza a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.
Fichas Técnicas(X)
Função:
A fita de vedação VKP Plus autocolante de um dos lados e pré-comprimida veda as juntas de um modo fiável e permanente. Depois de libertada a compressão, a fita de vedação desenvolve uma elasticidade que pressiona firmemente contra as extremidades da junta e compensa as suas áreas irregulares. Dependendo do período de instalação, o lado não aderente desenvolve uma ligeira fixação no material de construção adjacente.
Em construção:
Juntas de dilatação, vedações entre componentes pré-fabricados, ligações de janelas e portas, paredes divisórias.
Indústria em geral:
Construção de contentores, construção de sistemas de ar condicionado, construção de máquinas e aparelhos, etc.
- Limpe o óleo, gordura e materiais soltos da junta/superfície
- Retire o papel de proteção da fita de vedação
- Fixar a fita de vedação na superfície ou aplicar diretamente a partir do rolo na junta e pressionar ligeiramente
- Corte cerca de 2 cm no início e fim da fita
- Faça uma junta final com a fita e não a dobre sobre os cantos
- Ao cortar a fita, não se esqueça de adicionar cerca de 2 cm/m ao comprimento
- Não é garantida uma vedação eficaz se a fita estiver sob a influência de água estagnada
- Tenha em conta a largura da junta indicada. Só assim é possível garantir a resistência contra chuva intensa e raios UV.
Cor | Cinzento |
Base química | Espuma de poliuretano fina de célula aberta |
Largura | 10 mm |
Largura mín./máx. da junta para impermeabilidade à chuva | 2-3 mm |
Comprimento do rolo | 12,5 m |
Resistência mín. à chuva (pressão)/condições | 600 Pa / em conformidade com a DIN 18542-BG1 |
Classe de material de construção/condições | B1 / em conformidade com a DIN 4102 |
Valor de factor µ máx. de resistência à difusão de vapor de água | 100 |
Resistência a ultravioleta | Sim, quando instalado para resistir à chuva |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 90 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | de 5°C a 25°C |
Sustentabilidade | Baixa poluição |
Tempo necessário para expansão na junta* | |
0 °C | Até 10 dias |
10 °C | 48 horas |
20 °C | 3 horas |
30 °C | 10 minutos |
* Atenção: Os tempos de reposição não estão sujeitos a uma determinada especificação e baseiam-se apenas em valores empíricos. Dependem do tempo de armazenamento e da temperatura de armazenamento e processamento. Quanto maiores forem os tempos de armazenamento e menor for a temperatura de processamento, maiores serão os tempos de reposição. |