Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita de vedação VKP® PLUS

Fita de vedação, VKP PLUS
FITA VEDACAO VKP PLUS CINZA 20/4 8M

Art. 087502204

EAN 4053479340883

Entre na sua conta para ver preços
Fita de vedação VKP® PLUS

Art. 087502204
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
Fita de vedação BG1, pré-comprimida, impermeável, de alta qualidade para uma vedação segura e permanente de juntas com pressões superiores a 600 Pa. BG1 e BGR de acordo com a norma DIN 18542:2020-04.

Propriedades de vedação testadas superiores a 600 Pa, BG1 e BGR em conformidade com a norma DIN 18542:2020-04


Resistência testada e certificada contra chuva intensa em conformidade com os parâmetros de teste necessários.



Um produto do sistema de vedação Würth


Os materiais dos componentes individuais dos produtos do sistema de vedação Würth são compatíveis uns com os outros.



Excelente compatibilidade ecológica


Segurança ecológica testada de acordo com o método de teste GEV (classe EC 1 PLUS).



Sem solventes e EMICODE EC1 plus


Seguro para os seres humanos e para o ambiente



Reparação de grandes folgas em juntas, que passarão a ser capazes de suportar chuva intensa


Devido à elevada tolerância da fita, os movimentos dos componentes podem ser compensados e as tolerâncias de construção comuns podem ser vedadas mais eficazmente. Isto reduz o número de tamanhos de fita utilizados.



Impermeável à água, mas permeável ao vapor de água


Quando comprimida corretamente, a fita proporciona vedação contra chuva intensa, no entanto devido à sua permeabilidade ao vapor de água, proporciona uma excelente compensação à humidade.

Prova de desempenho

Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, registo n.º 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas – o sistema de classificação EMICODE carateriza a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

Aviso

Os tempos de reposição não estão sujeitos a uma determinada especificação e baseiam-se apenas em valores empíricos. Dependem do tempo de armazenamento e da temperatura de armazenamento e processamento. Quanto maiores forem os tempos de armazenamento e menor for a temperatura de processamento, maiores serão os tempos de reposição.



A resistência aos raios UV e às intempéries só poderá ser garantida se a instalação for efetuada de forma a resistir a chuva intensa.

Área de aplicação

Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, registo n.º 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas – o sistema de classificação EMICODE carateriza a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Função:


A fita de vedação VKP Plus autocolante de um dos lados e pré-comprimida veda as juntas de um modo fiável e permanente. Depois de libertada a compressão, a fita de vedação desenvolve uma elasticidade que pressiona firmemente contra as extremidades da junta e compensa as suas áreas irregulares. Dependendo do período de instalação, o lado não aderente desenvolve uma ligeira fixação no material de construção adjacente.



Em construção:


Juntas de dilatação, vedações entre componentes pré-fabricados, ligações de janelas e portas, paredes divisórias.



Indústria em geral:


Construção de contentores, construção de sistemas de ar condicionado, construção de máquinas e aparelhos, etc.

Instruções
  • Limpe o óleo, gordura e materiais soltos da junta/superfície

  • Retire o papel de proteção da fita de vedação

  • Fixar a fita de vedação na superfície ou aplicar diretamente a partir do rolo na junta e pressionar ligeiramente

  • Corte cerca de 2 cm no início e fim da fita

  • Faça uma junta final com a fita e não a dobre sobre os cantos

  • Ao cortar a fita, não se esqueça de adicionar cerca de 2 cm/m ao comprimento

  • Não é garantida uma vedação eficaz se a fita estiver sob a influência de água estagnada

  • Tenha em conta a largura da junta indicada. Só assim é possível garantir a resistência contra chuva intensa e raios UV.

Cor

Cinzento

Base química

Espuma de poliuretano fina de célula aberta

Largura

20 mm

Largura mín./máx. da junta para impermeabilidade à chuva

4-7 mm

Comprimento do rolo

8,0 m

Resistência mín. à chuva (pressão)/condições

600 Pa / em conformidade com a DIN 18542-BG1

Classe de material de construção/condições

B1 - Dificilmente inflamável / em conformidade com a DIN 4102

Valor de factor µ máx. de resistência à difusão de vapor de água

100

Resistência a ultravioleta

Sim, quando instalado para resistir à chuva

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a 90 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Condições para manter a validade

De 5°C a 25°C

Sustentabilidade

Baixa emissão/baixa poluição

Tempo necessário para expansão na junta*
0 °C Até 10 dias
10 °C 48 horas
20 °C 3 horas
30 °C 10 minutos