Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita de vedação de PTFE para roscas

CINTA PTFE 12MM X 0,1 MM X 12M

Art. 0985030160

EAN 4011231916707

Entre na sua conta para ver preços
Fita de vedação de PTFE para roscas

Art. 0985030160

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Utilizado para vedar ligações de roscas

Resistente a todas as substâncias abrasivas



Não cola nem dilata


Evita assim o desgaste da rosca



É permitido o alinhamento da ligação da rosca, incluindo rotação limitada

Aviso

Uma vez que a temperatura e a pressão estão dependentes uma da outra, não é possível permitir que ambas sejam simultaneamente empurradas até aos níveis máximos. Além disso, as especificações dependem do respetivo meio. Desta forma, estas especificações servem apenas de orientação, devido à variedade de opções de aplicação (consulte também a aprovação DVGW).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Politetrafluoroetileno

Peso do revestimento por m²

60 g

Espessura

0,1 mm

Largura

12 mm

Comprimento

12 m

Marca de aprovação

DVGW

Adequado para

Rosca fina diâmetro nominal máx. 10

Resistência mín./máx. à temperatura

-240 a 240 °C

Pressão máx.

25 bar

Sem silicone

Sim

Sem chumbo (< 0,1%)

Sim

Sem estanho (< 0,1%)

Sim

SVHC de acordo com REACH < 0,1%

Sim

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes

Sem solventes (< 1%)

Sim

Sem plastificantes de hidrocarbonetos (< 0,1%)

Sim

Sem agentes de sopro halogenados (< 0,1%)

Sim

Sem hexabromociclododecano (< 0,1%)

Sim

Sem grânulos de pneus de sucata

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Linho

LINHO DE VEDACAO

Para selar ligações roscadas metálicas em conjunto com massa de vedação para roscas
x 1 Un.
Massa de vedação para roscas

PASTA PARA VEDACAO

Para selar ligações de parafusos metálicos em conjunto com cânhamo