Fita de vedação de PTFE para roscas
Fita de vedação de PTFE para roscas
FITA PTFE 19MM X 0,1MM X 25M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistente a todas as substâncias abrasivas
Não cola nem dilata
Evita assim o desgaste da rosca
É permitido o alinhamento da ligação da rosca, incluindo rotação limitada
Uma vez que a temperatura e a pressão estão dependentes uma da outra, não é possível permitir que ambas sejam simultaneamente empurradas até aos níveis máximos. Além disso, as especificações dependem do respetivo meio. Desta forma, estas especificações servem apenas de orientação, devido à variedade de opções de aplicação (consulte também a aprovação DVGW).
Fichas Técnicas(X)
Material | Politetrafluoroetileno |
Peso do revestimento por m² | 40 g |
Espessura | 0,1 mm |
Largura | 19 mm |
Comprimento | 25 m |
Resistência mín./máx. à temperatura | -190 a 260 °C |
Pressão máx. | 16 MPa |