Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita métrica Inox

Fita métrica inox
FITA METRICA EM INOX 3M

Art. 071464 589
EAN 4045727974308

Entre na sua conta para ver preços
Fita métrica Inox

Art. 071464 589

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Indicado para medições em locais com água, químicos e materiais em inox

Componentes metálicos da fita em inox (baixa percentagem de níquel)


Protecção contra a corrosão



Fita de inox temperada e com cobertura de nylon


Elevada resistência à deformação e ao desgaste da numeração



Ponta reforçada


Garante uma medição precisa e aumenta o período de vida útil da fita



Corpo plástico e fita de pulso



Travão lateral para fixação momentânea da fita



Travão central para fixação demorada da fita

Aviso

Norma de precisão CE, classe II

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Intervalo máx. de medição de comprimento (L max)

3 m

Largura da banda (b)

19 mm

Material da caixa de proteção

Plástico

Classe de precisão

II

Extensão máxima até a fita dobrar (vertical)

2,70 m

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica