Fita métrica Inox
Fita métrica inox
FITA METRICA EM INOX 5M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Componentes metálicos da fita em inox (baixa percentagem de níquel)
Protecção contra a corrosão
Fita de inox temperada e com cobertura de nylon
Elevada resistência à deformação e ao desgaste da numeração
Ponta reforçada
Garante uma medição precisa e aumenta o período de vida útil da fita
Corpo plástico e fita de pulso
Travão lateral para fixação momentânea da fita
Travão central para fixação demorada da fita
Norma de precisão CE, classe II
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento (L max) | 5 m |
Largura da banda (b) | 19 mm |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Classe de precisão | II |
Extensão máxima até a fita dobrar (vertical) | 2,70 m |