Fita métrica de aço
Fita métrica de aço
FITA METRICA EM ACO 50M
Art.
0714641655
EAN 4062856498611
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
Fita com revestimento especial para uma elevada resistência ao desgaste e longa vida útil
- O reforço plástico impede a extremidade da fita de dobrar ou ficar riscada
- A fita métrica tem uma extremidade de uso duplo que pode ser usada com um prego ou fixada na extremidade da peça de trabalho
- Classe de precisão 2 da CE
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da fita (L) | 50 m |
Largura da banda (B) | 13 mm |
Classe de precisão | II |