Fita métrica de bolso
FITA METRICA 5 METROS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caixa de plástico
Leve e resistência à corrosão
A fita em aço é amortecida por um batente quando é enrolada.
Isto prolonga a vida útil da fita
Fita em aço pintada a amarelo com graduação em cm/mm e esquadro móvel
Extremamente estável
Devido à curva da fita em aço, aguenta-se firme por uma boa distância quando estendida
Com clipe de cinto removível e fita de pulso plástica
As fitas métricas de bolso estão em conformidade com a norma CE, classe de precisão II.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Intervalo máx. de medição de comprimento (L max) | 5 m |
Largura da banda (b) | 19 mm |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Classe de precisão | II |
Extensão máxima até a fita dobrar (vertical) | 360 cm |