Fita métrica de bolso
Fita métrica com caixa plástica, classe de precisão ll
FITA METRICA PULL-LOCK 3M-16MM
Art.
071464 566
EAN 4045989786282
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
Fita métrica de alta qualidade com caixa de proteção de plástico para medição simples de todos os intervalos de medição.
- Recolha automática da fita
- Um batente amortece a fita de aço ao enrolar, o que prolonga a vida útil da fita
- A curvatura torna a fita de aço extremamente estável
- Ponta móvel para medições interiores e exteriores simples
- Em conformidade com a classe de precisão II da CE
- Excelente legibilidade graças à fita revestida pintada a amarelo, graduações em centímetros e milímetros e às dezenas vermelhas
- Com clipe removível para cinto
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento (L max) | 3 m |
Largura da banda (b) | 16 mm |
Material da caixa de proteção | ABS |
Classe de precisão | II |