Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita métrica de bolso com medidor de distâncias laser

Fita métrica de bolso com medidor de distâncias laser
FITA METRICA COM LASER

Art. 071464 100
EAN 4062856177523

Entre na sua conta para ver preços
Fita métrica de bolso com medidor de distâncias laser

Art. 071464 100
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
Fita métrica de bolso de 5 m e medidor de distâncias com um alcance de 40 m.

Fita:


  • Fita de aço de 5 m x 19 mm com revestimento de nylon mate

  • Dupla graduação métrica: horizontal na frente, vertical no verso

  • Esquadro magnético com punho de borracha antiderrapante

  • Bloqueio e enrolamento permanentes premindo o botão grande inferior

  • Clipe metálico para cinto

  • Classe de precisão II


Medidor de distâncias:


  • Gama de medição: 0,2 a 40 m

  • Precisão: até +/- 5 mm a 40 m

  • Cálculo automático de áreas e volumes

  • Unidades: m/ft/in

  • Visualização da medição atual e da medição anterior

  • Visor retroiluminado de 24 x 13 mm

  • Bateria de iões de lítio de 3,7 V e 380 mAh, carregamento por USB.

Estojo compacto e ergonómico: 82 x 47 x 72 mm


Material incluído: fita métrica de bolso, cabo USB/micro USB e manual de instruções.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Intervalo máx. de medição de comprimento (L max)

5 m

Largura da banda (b)

19 mm

Material da caixa de proteção

ABS

Classe de precisão

II