Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita redonda para carroçarias

Fita ved. butílica redonda p/ carroç.
CORDAO DE BUTIL 8MM 4,5M

Art. 0890100034

EAN 4046777678833

Entre na sua conta para ver preços
Fita redonda para carroçarias

Art. 0890100034
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
Para utilização universal na vedação de sobreposições e ligações roscadas no setor automóvel, na construção de contentores e caravanas, por exemplo, entre os guarda-lamas e a carroçaria, em luzes traseiras e dos travões, em grelhas e tejadilhos.

Excelentes propriedades de aderência


A fita é altamente adesiva e tem uma excelente capacidade de colagem permanente numa grande variedade de superfícies, por exemplo, metal, plástico, madeira, pedra, etc.



Boa resistência aos raios UV, às condições climatéricas e à água


Também pode ser utilizada no exterior e resiste à chuva e a quaisquer outras condições meteorológicas (não adequada para utilização debaixo de água).



Resistente ao envelhecimento e altas temperaturas


  • Quando utilizada corretamente, a aderência e a selagem perfeita podem durar vários anos

  • Também adequada para aplicações sujeitas a temperaturas elevadas, por exemplo, vedação em carroçaria


Impermeável à difusão de vapor


A fita de vedação permite uma vedação estanque e previne a penetração de humidade na carroçaria.



Amortece ruídos e vibrações



Capacidade de autofusão



Sem solventes e silicone



Vedação imediata

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aplicação universal para vedar áreas sobrepostas e ligações roscadas na indústria automóvel, contentores e construção de caravanas, por exemplo: Entre os guarda-lamas e a carroçaria, nas luzes do travão e nas luzes traseiras, nos frisos e nos tejadilhos de correr.


Também pode ser utilizado em tarefas gerais de vedação para proteger contra o pó, humidade e vibrações em trabalhos de eletricidade, engenharia mecânica e construção, bem como de ar condicionado e ventilação, por exemplo, entre peças aparafusadas, áreas soldadas, juntas, todos os tipos de caixas de proteção e passagens de tubos.

Instruções

As superfícies a vedar têm de estar secas, ser capazes de suportar carga e estar sem gordura nem pó. A temperatura de aplicação não deve ser inferior a +5 °C. As superfícies absorventes e porosas devem ser pré-tratadas com primário Würth para betume/butilo (art. n.º 0892875). A fita redonda para carroçarias deve ser pressionada cuidadosamente contra a superfície. Comprimir firmemente ambas as superfícies para obter uma vedação eficaz. O butilo tem uma tendência para "fluxo frio" (característica de fluxo da fita). Por conseguinte, os produtos butílicos devem ser sempre fixados mecanicamente, por exemplo, aparafusando as peças, aplicando um perfil de pressão. A pressão de contacto excessiva sobre o perfil pode provocar a expulsão do composto vedante. Nunca comprima produtos butílicos até ao ponto zero (utilize anilhas de distanciamento).

Cor

Preto

Comprimento

4,5 m

Espessura da fita de vedação

8 mm

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 80 °C