Fixação dianteira cega, tipo 7600
Fixador dianteiro oculto, tipo 7600
FIXADOR PAINEL FRONTAL CLIP TYP 7600
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
Montagem e desmontagem da frente das gaveta sem ferramentas graças à tecnologia de encaixe
- Ajuste lateral sem ferramentas: +/- 1,5 mm
- Ajuste de profundidade: +/- 1,5 mm
- Ajuste da altura: +/- 2 mm
Aviso
Fixador dianteiro oculto para aparafusar com parafuso Euro com cabeça de ∅ 7,4 mm; ganchos para aparafusar com parafuso Euro com cabeça de ∅ 6,8 mm.
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço / Zinco fundido |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
| Legenda | |
| HV | Ajuste da altura |
| TV | Ajuste de profundidade |
| SV | Ajuste lateral |
| ES | Parafuso Euro com cabeça de embeber |
| SPS | Parafuso para aglomerado |
| FS | Folga dianteira |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!