Fixador de cabeça de martelo VARIFIX® Standardfix
Fixador de cabeça de martelo VARIFIX Standardfix ST ZN
PF. PRE-MONT VARIFIX M10X40-C41
VARIFIX
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Parafuso roscado com classe de resistência 4.6
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Recomenda-se a fixação direta de abraçadeiras de tubos
Adequado para calha de conjunto | 41 x 22 mm |
Diâmetro nominal (G) | 10 mm |
Comprimento (cabeça do martelo e parafuso de rosca) (LG) | 40 mm |
Diâmetro da anilha (d2) | 40 mm |
Comprimento (L) | 35 mm |
Largura (B) | 20 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Espessura da anilha (h1) | 3 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |
Peso | 81 g |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |