Fixador de cabeça de martelo VARIFIX® Standardfix
Fixador de cabeça de martelo VARIFIX Standardfix ST ZN
PF. PRE-MONT VARIFIX M8X40-C26/28
VARIFIX
Art.
0862100003
EAN 4024835219525
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
Pré-montado com porca e anilha, galvanizado
Parafuso roscado com classe de resistência 4.6
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Recomenda-se a fixação direta de abraçadeiras de tubos
Adequado para calha de conjunto | 26 x 18 mm |
Diâmetro nominal (G) | 8 mm |
Comprimento (cabeça do martelo e parafuso de rosca) (LG) | 40 mm |
Diâmetro da anilha (d2) | 25 mm |
Comprimento (L) | 22 mm |
Largura (B) | 13 mm |
Espessura (t) | 4 mm |
Espessura da anilha (h1) | 1,5 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |
Peso | 28 g |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |