Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fixador de encaixe 3D e adaptador de ajuste Corrediça Dynapro

Acopl. encaixe 3D zinco fundido c/ adapt. regul.
CONJUNTO FIXADORES DYNAPRO

Art. F134125074

EAN 9003012440421

Entre na sua conta para ver preços
Fixador de encaixe 3D e adaptador de ajuste Corrediça Dynapro

Art. F134125074
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
  • Regulação tridimensional integrada sem necessidade de ferramentas

  • Pode ser utilizado a partir da folga utilizável do armário de 224 mm

  • Elevada estabilidade: Pode ser utilizado em corrediças Dynapro com carga até 70 kg

Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Fixador de encaixe e adaptador de regulação fixos com parafusos ASSY ∅ 3,5 mm

Material

Zinco fundido / Plástico

Ajuste da altura

+ 3,5 mm

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm

Ajuste da inclinação

+ 4 mm