Fixador de perfil oco BoxBolt® HDG
BoxBolt sextavado, aço, CE galvanizado a quente
BOXBOLT M16 GALV QUENTE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As propriedades do material mecânico dos parafusos correspondem à classe de resistência 8.8 em conformidade com a norma DIN EN ISO 898-1
Nunca exceda as cargas úteis permitidas. Antes de utilizar parafusos, porcas e anilhas de secção oca, verifique sempre se a estrutura de aço consegue suportar as cargas necessárias.
ETA 15/0768
BoxBolt® é uma marca registada da Access Technologies Limited, GB.
Fichas Técnicas(X)
Para fixação em secções ocas ou outros componentes de difícil acesso. O fixador é especialmente adequado para aplicações em que o ponto de instalação só é acessível de um lado.
A ligação é produzida apertando o parafuso enquanto reforça o rebordo da manga, resultando na expansão da manga. Os binários de aperto podem ser aplicados com uma chave dinamométrica. O fixador de secção oca só está aprovado para utilização única!
Recomendamos a ferramenta especial BoxSokTM para instalação.
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M16 |
Comprimento do parafuso (l) | 75 mm |
Largura entre faces (S) | 24 mm |
Largura entre faces, manga (SHü) | 36 mm |
Diâmetro da manga (dHÜ) | 25,5 mm |
Espessura do colar (kHü) | 9,4 mm |
Comprimento da manga (lHü) | 61 mm |
Comprimento de aperto mín./máx. (lk) | 5-35 mm |
Diâmetro nominal do orifício para broca | 26 mm |
Binário de aperto | 190 Nm |
Distância mín. do furo (A) | 55 mm |
Espaçamento mín. até à extremidade (B) | 20 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Conforme RoHS | Sim |