Foco de fachada LED com caixa estreita
Foco de fachada LED com caixa estreita
PROJETOR LED FLOODLIGHT 14W 5700K
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Longa vida útil
- Sem necessidade de substituir lâmpadas.
Sem fase de aquecimento
- 100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento.
Sem ligar o candeeiro
Com cabo de ligação HO5RN-F de 1,5 m, sem ficha
Fichas Técnicas(X)
Aplicações de foco gerais, incluindo cartazes publicitários, fachadas de edifícios, parques de estacionamento.
Potência nominal | 14 W |
Fluxo luminoso | 1450 lm |
Temperatura da cor | 5700 K |
Ângulo de emissão de luz | 120 Grau |
Tensão nominal | 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Tipo de lâmpada | SMD |
Número de LEDs | 24 UNID |
Altura | 205 mm |
Largura | 150 mm |
Profundidade | 42 mm |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 82 |
Resistência mín. à temperatura | -20 °C |
Resistência máx. à temperatura | 50 °C |
Material | Alumínio |
Cor | Preto |
Peso unitário | 1,03 kg |
Regulável | Não |
Classe de proteção IP | IP 66 |
Tensão nominal mín./máx. | 100 / 240 V/CA |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 50 °C |
Tensão nominal mín. | 100 V/CA |
Tensão nominal máx. | 240 V/CA |
Frequência mín. | 50 Hz |
Frequência máx. | 60 Hz |