Folha de serra para serra sabre, metal Para chapas finas/perfis de chapa de metal e tubos
Folha de serra p/ serra sabre 2S p/ chapa fina, perfis de chapa
FOLHA SERRA SABRE METAL 150MM 1UNI.5SERR
Art.
0615915014
EAN 4038898411055
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
Com dentes ondulados para um corte sem esforço de metais.
Duas estrelas para uma utilização mais dura
Aviso
- Sistema de códigos de coresPode sempre encontrar a folha de serra certa para a sua aplicação com os quatro códigos de cores de identificação fácil
- Três níveis de qualidade otimizados de acordo com a aplicação A folha de serra exata para serra tico-tico para qualquer aplicação
- Sinalização: Para selecionar a folha de serra correta, utilize o guia de informação.
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
- Para folhas de serra para tico-tico em aço inox, garanta arrefecimento, reduza o número de cursos e desligue a oscilação
- O arrefecimento prolonga a durabilidade das folhas de serra para serra tico-tico
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Chapas finas, perfis e tubos de chapa de metal, alumínio e metal não ferroso.
Comprimento (L) | 150 mm |
Espaçamento dos dentes | 1,4 mm |
Espessura | 0,9 mm |
Especialmente adequado para | Perfis e tubos em folha de metal |
Adequado para | Alumínio |
Espessura mín./máx. do material | 1,5-3 mm |
Número de peças | 5 UNID |