Folha de serra Sabre metal, três estrelas, elevada resistência
Folha de serra Sabre metal 3S, elevada resistência
FOLHA SERRA SABRE METAL 200 MM
Art.
0615920326
EAN 4038898428541
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
Ideal para aplicações de elevada resistência, como por exemplo, chapas de metal espessas e tubos
- Para peças sólidas e robustas de 3 - 10 mm
Aviso
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
- Para folhas de serra Sabre tem de garantir arrefecimento, reduzir o número de cursos e desligar a oscilação.
- O arrefecimento prolonga a durabilidade das folhas de serra Sabre.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 200 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 1,8-2,6 mm |
Espessura | 1,25 mm |
Especialmente adequado para | Perfis e tubos em metal |
Espessura mín./máx. do material | 3-10 mm |
Número de peças | 5 UNID |