Folha de serra para serra sabre, metal, duas estrelas Para perfis e tubos em metal
Folha de serra para serra sabre 2S para perfis e tubos de metal
FOLHA SERRA SABRE METAL 305 MM
Art.
0615930526
EAN 4038898411116
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
Passo de dentes Vario para corte sem rebarbas e com redução de vibrações
- Para utilização com uma espessura de material de 3 a 10 mm devido ao passo de dentes de 1,8 a 2,6 mm.
Aviso
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
- Para folhas de serra para serra sabre tem de garantir arrefecimento, reduzir o número de cursos e desligar a oscilação.
- O arrefecimento prolonga a durabilidade das folha de serra para serra sabre.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 305 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 1,8-2,6 mm |
Espessura | 0,9 mm |
Especialmente adequado para | Perfis e tubos em metal |
Espessura mín./máx. do material | 3-10 mm |
Número de peças | 5 UNID |