Folha de serra para serra sabre, metal, três estrelas, várias lâminas
Folha de serra para serra sabre 3S, várias lâminas, metal
FOLHA SERRA SABRE METAL MULTIBLADE 150MM
Art.
0615915030
EAN 4038898427698
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
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
- Lâmina extraordinária para estaleiros de obra, pois é possível trabalhar continuamente com uma lâmina, sem necessidade de substituição de folhas de serra para serra sabre.
Aviso
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
- Para folhas de serra Sabre tem de garantir arrefecimento, reduzir o número de cursos e desligar a oscilação.
- O arrefecimento prolonga a durabilidade das folhas de serra Sabre.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 150 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 1,75-3,2 mm |
Espessura | 0,9 mm |
Especialmente adequado para | Perfis e tubos em metal |
Espessura mín./máx. do material | 1-8 mm |
Número de peças | 5 UNID |