Folha de serra para serra sabre, aço inox Para placas e tubos de aço inox
Folha de serra para serra sabre 3S para aço inox
FOLHA SERRA SABRE INOX 117 MM






Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sistema de cores
Pode sempre encontrar a folha de serra certa para a sua aplicação com os quatro códigos de cores de identificação fácil
A folha de serra exata para cada aplicação
Três níveis de qualidade otimizados de acordo com a aplicação
A folha de serra de alto desempenho para aplicações extremamente exigentes, desempenho de corte elevado e longa vida útil.
- Sistema de códigos de coresPode sempre encontrar a folha de serra certa para a sua aplicação com os quatro códigos de cores de identificação fácil
- Três níveis de qualidade otimizados de acordo com a aplicação A folha de serra exata para serra tico-tico para qualquer aplicação
- Sinalização: Para selecionar a folha de serra correta, utilize o guia de informação.
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
- Para folhas de serra para tico-tico em aço inox, garanta arrefecimento, reduza o número de cursos e desligue a oscilação
- O arrefecimento prolonga a durabilidade das folhas de serra para serra tico-tico
Fichas Técnicas(X)
Aço inox, chapas de metal e perfis
Comprimento | 116 mm |
Espaçamento dos dentes | 1,4 mm |
Espessura | 1,25 mm |
Especialmente adequado para | Aço inox, tubos e chapas de metal |
Espessura mín./máx. do material | 1,5-3,0 mm |
Número de peças | 3 UNID |