Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Folha de serra para serra sabre, construção, quatro estrelas, Multiblade Longlife/ferro fundido profissional Com dentes de carboneto polidos

SERRA DE SABRE 4S 228MM LONG LIFE CONSTR

Art. 0615722254

EAN 4053479691572

Entre na sua conta para ver preços
Folha de serra para serra sabre, construção, quatro estrelas, Multiblade Longlife/ferro fundido profissional Com dentes de carboneto polidos

Art. 0615722254

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para serrar, por exemplo, madeira que contenha metais e tubagens de ferro fundido
  • Devido ao passo de dente progressivo, ao corpo da lâmina elevado e à lâmina mais espessa, é ideal para materiais finos e grossos com um corte rápido em simultâneo.

  • Folha de serra extraordinária para estaleiros de obra, pois é possível trabalhar continuamente com uma lâmina, sem necessidade de substituição de folhas de serra para serra sabre.
Aviso

Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

228 mm

Espaçamento mín./máx. dos dentes

3,0-4,0 mm

Espessura

1,25 mm

Especialmente adequado para

Madeira com pregos, Tubos de aço, tubos de metal fundido, Madeira com metal

Adequado para

Perfis e tubos em chapa de metal

Espessura mín./máx. do material

5-175 mm

Número de peças

3 UNID

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica