Folha de serra para serra sabre de metal, quatro estrelas, Demolition Longlife/aço inoxidável profissional Para trabalhos de demolição
Folha ser. p/ ser. sab. 4S, Demolition Longlife, metal
SERRA DE SABRE 4S 150MM LONG LIFE DEMOLI
Art.
0615915300
EAN 4046777799958
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
Maior durabilidade e vida útil extremamente longa. Especialmente para o corte de aço inox
- Os dentes com ponta de carboneto garantem uma vida útil muito longa e permitem a máxima durabilidade, especialmente ao cortar aço inoxidável.
- A lâmina corta de forma precisa e em ângulos retos graças ao corpo extremamente largo da lâmina
Aviso
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
- Para arrefecer as folhas de serra para serras sabre de metal, reduza o número de cursos e desligue a oscilação.
- O arrefecimento prolonga a durabilidade das folha de serra para serra sabre.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 150 mm |
Espaçamento dos dentes | 3,0 mm |
Espessura | 1,25 mm |
Especialmente adequado para | Perfis e tubos em metal, Aço inox, perfis e tubos, Chapas de metal espesso |
Adequado para | Tubos de aço, tubos de metal fundido |
Espessura mín./máx. do material | 4-12 mm |
Número de peças | 3 UNID |