Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Folha de serra para serra sabre de metal, quatro estrelas, Demolition Longlife/aço inoxidável profissional Para trabalhos de demolição

Folha ser. p/ ser. sab. 4S, Demolition Longlife, metal
SERRA DE SABRE 4S 228MM LONG LIFE DEMOLI

Art. 0615922300

EAN 4046777799965

Entre na sua conta para ver preços
Folha de serra para serra sabre de metal, quatro estrelas, Demolition Longlife/aço inoxidável profissional Para trabalhos de demolição

Art. 0615922300
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
Maior durabilidade e vida útil extremamente longa. Especialmente para o corte de aço inox
  • Os dentes com ponta de carboneto garantem uma vida útil muito longa e permitem a máxima durabilidade, especialmente ao cortar aço inoxidável.

  • A lâmina corta de forma precisa e em ângulos retos graças ao corpo extremamente largo da lâmina
Aviso
  • Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.

  • Para arrefecer as folhas de serra para serras sabre de metal, reduza o número de cursos e desligue a oscilação.

  • O arrefecimento prolonga a durabilidade das folha de serra para serra sabre.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

225 mm

Espaçamento dos dentes

3,0 mm

Espessura

1,25 mm

Especialmente adequado para

Perfis e tubos em metal, Aço inox, perfis e tubos, Chapas de metal espesso

Adequado para

Tubos de aço, tubos de metal fundido

Espessura mín./máx. do material

4-12 mm

Número de peças

3 UNID