Folha de serra para serra sabre, madeira, duas estrelas Para madeira maciça e macia
Folha de serra para serra sabre 2 estrelas para madeira maciça/macia
FOLHA SERRA SABRE MADEIRA 305MM 1.5UNID
Art. 060803021
EAN 4038898410416
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
Com dentes afiados para cortes sem rasgar, por exemplo, madeira maciça e macia
- Os dentes afiados garantem um corte limpo sem rasgar
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 305 mm |
Espaçamento dos dentes | 4 mm |
Espessura | 1,25 mm |
Especialmente adequado para | Painel de fibras, Madeira dura, madeira macia, Contraplacado, Painel de fibras revestido a plástico |
Adequado para | PVC |
Espessura mín./máx. do material | 10-250 mm |
Número de peças | 5 UNID |