Folha de serra para serra sabre, madeira, três estrelas, Multiblade
Folha de serra para serra sabre 3S, Multiblade, madeira
FOLHA SERRA SABRE MAD. MULTIBLADE 200MM
Art. 0615820340
EAN 4038898427650
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
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
- Lâmina extraordinária para estaleiros de obra, pois é possível trabalhar continuamente com uma lâmina, sem necessidade de substituição de folhas de serra para serra sabre.
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 200 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 2-4 mm |
Espessura | 1,25 mm |
Especialmente adequado para | Madeira dura, madeira macia, Contraplacado, Painel de fibras, Madeira aglomerada, Painel de fibras revestido a plástico |
Adequado para | PVC, plástico geral |
Espessura mín./máx. do material | 6-150 mm |
Número de peças | 5 UNID |