Folha de serra para serra sabre, madeira, três estrelas Para a construção de janelas
Folha de serra para serra sabre 3 estrelas para construção de janelas
FOLHA SERRA SABRE MADEIRA 150MM
Art. 0615815030
EAN 4038898411000
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
Ideal para a remoção de janelas, devido ao formato especial da folha e à parte posterior reforçada da folha
- O formato especial da folha, bem como o padrão otimizado dos dentes, permitem o corte muito fácil e rápido de janelas de madeira, metal e plástico.
- A folha também pode ser facilmente guiada em locais difíceis de alcançar, devido à forma cónica
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 150 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 3,6-5,1 mm |
Espessura | 1,25 mm |
Especialmente adequado para | Construção de janelas, Madeira com metal, PVC, plástico geral, Alumínio |
Adequado para | Madeira dura, madeira macia, Painel de fibras, Contraplacado |
Espessura mín./máx. do material | 10-100 mm |
Número de peças | 5 UNID |