Folha de serra para serra tico-tico, aço inox, três estrelas Para chapas e tubos de aço inox
Folha de serra para serra tico-tico 3S, aço inox
FOLHA SERRA TICO TICO
Art. 061525010
EAN 4011231515078
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
Com tira de carboneto e dentes de precisão polidos para corte de aço inox
- Ideal para cortes retos em materiais finos
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Aviso
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
- Para folhas de serra para tico-tico em aço inox, garanta arrefecimento, reduza o número de cursos e desligue a oscilação.
- O arrefecimento prolonga a durabilidade das folhas de serra para serra tico-tico.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Líquido de refrigeração
Óleo para furar e cortar, terebentina, petróleo ou uma mistura de terebentina e petróleo, água (cuidado: evitar qualquer contacto com componentes elétricos)
Comprimento de trabalho | 57 mm |
Espessura mín./máx. do material | 1,5-3 mm |
Espaçamento dos dentes | 1 mm |
Especialmente adequado para | Aço inox, chapas e perfis de metal |
Número de peças | 3 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento | 82 mm |