Folha de serra para serra tico-tico, construção, três estrelas Para materiais minerais e material em sanduíche
Folha serra p/ serra tico-tico 3S p/ sup. sólida/mat. sanduíche
FOLHA SERRA TICO TICO 132 MM
Art. 061529033
EAN 4038898049364
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
Folha de serra de alto desempenho para um elevado desempenho de corte e uma longa vida útil. Para cortar, por exemplo, materiais minerais e materiais em sanduíche
- Ideal para cortes retos, finos e rápidos
- Passo dos dentes de 3,3 mm para materiais até 70 mm de espessura
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 91 mm |
Espessura mín./máx. do material | 4-70 mm |
Espaçamento dos dentes | 3,3 mm |
Especialmente adequado para | Material sandwich, Cimento de amianto, plástico reforçado a fibra de vidro, Pedra artificial (Materiais minerais) |
Adequado para | Painel de fibras, PVC |
Número de peças | 3 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento | 132 mm |