Folha de serra para serra tico-tico, construção, três estrelas Para placas de gesso cartonado e fibrocimento
Folha p/ serra tico-tico 3S p/ pla. ges. cart./fibrocimento
FOLHA SERRA TICO-TICO
Art. 061527540
EAN 4011231515092
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
Folha de serra de alto desempenho para um elevado desempenho de corte e uma longa vida útil. Para cortar, por exemplo, placas de gesso cartonado e fibrocimento
- Ideal para cortes retos em materiais grossos
- Passo de dente grosso de 4,3 mm e comprimento de 100 mm ou 117 mm para materiais com espessuras de 5 a 70 mm ou 5 a 80 mm
- Para utilização com serras tico-tico compatíveis com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 74 mm |
Espessura mín./máx. do material | 5-70 mm |
Espaçamento dos dentes | 4,3 mm |
Especialmente adequado para | Placa de gesso cartonado, Fibrocimento, Cimento de amianto, plástico reforçado a fibra de vidro |
Número de peças | 3 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento | 100 mm |