Folha de serra para serra tico-tico, construção, três estrelas, várias lâminas
Folha serra p/ serra tico-tico 3S, várias lâminas, construção
FOLHA SERRA TICO-T. MULTIBLADE UNV.105MM
Art.
0608116345
EAN 4024835895682
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
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
- Lâmina extraordinária para estaleiros de obra, pois é possível trabalhar continuamente com uma lâmina, sem necessidade de substituição de folhas de serra para serra sabre.
- Para um elevado desempenho de corte e vida útil prolongada
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 105 mm |
Espessura mín./máx. do material | 0-70 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 2,4-5 mm |
Especialmente adequado para | Madeira com pregos |
Adequado para | Madeira dura, madeira macia |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento | 132 mm |